1.180,65 €/ Stückexkl. MwSt
1.381,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ACS |
Serie | S50-K |
Typ | 8350 |
Ausführung | Hydrostatische Niveautransmitter |
Messmethode | Druck |
Messbereich | von 0 bis 4000 |
Messeinheit | mm |
Max. Druck | 6 bar |
Relative Messgenauigkeit | 0.2 % |
Typ Membran | Vorliegend |
Prozessanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 3/4" (20) |
Material Membran | Keramik |
Material elektrisches Gehäuse | PBT |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dichtung | FPM |
Mit Display | Ja |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA 2x PNP transistor |
Versorgungsspannung | 14.5 - 45V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Mediumtemperatur | von -25 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 85 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |