Eriks
ACS

ACS Niveaumesser S50-K fig 8350 100 mbar 3/4"

  • ERIKS:12972821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.180,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.381,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACS
Serie
S50-K
Typ
8350
Ausführung
Hydrostatische Niveautransmitter
Messmethode
Druck
Messbereich
von 0 bis 1000
Messeinheit
mm
Max. Druck
5 bar
Relative Messgenauigkeit
0.2 %
Typ Membran
Vorliegend
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Material Membran
Keramik
Material elektrisches Gehäuse
PBT
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung
FPM
Mit Display
Ja
Ausgangssignal
4 - 20 mA 2x PNP transistor
Versorgungsspannung
14.5 - 45V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Mediumtemperatur
von -25 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C
Explosionsgeschützt
Nein