1.502,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.758,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ACS |
Serie | S50-FT |
Typ | 8352 |
Ausführung | Hydrostatische Niveautransmitter |
Messmethode | Druck |
Messbereich | von 0 bis 100 |
Messeinheit | mbar |
Max. Druck | 4 bar |
Relative Messgenauigkeit | 0.2 % |
Prozessanschluss | Tri-Klamme ISO 2852 |
Größe Prozessanschluss | 2" (50) |
Material Membran | Keramik |
Material elektrisches Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Nassteil-Gehäuse | Edelstahl 316L (1.4404) |
Mit Display | Ja |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA |
Versorgungsspannung | 14.5 - 45V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Mediumtemperatur | von -40 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 85 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |