Eriks
ACS

ACS Hydrostatische Niveautransmitter Fig. 8352 Serie S50-FM Messbereich 0 - 50 mbar DIN 11851 Milchkupplung DN50

  • ERIKS:12972824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.520,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.779,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ACS
Serie
S50-FM
Typ
8352
Ausführung
Hydrostatische Niveautransmitter
Messmethode
Druck
Messbereich
von 0 bis 50
Messeinheit
mbar
Max. Druck
4 bar
Relative Messgenauigkeit
0.2 %
Prozessanschluss
Milch Kupplung (DIN 11851)
Größe Prozessanschluss
DN50
Material Membran
Keramik
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 304
Material Nassteil-Gehäuse
Edelstahl 316L (1.4404)
Mit Display
Ja
Ausgangssignal
4 - 20 mA
Versorgungsspannung
14.5 - 45V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Mediumtemperatur
von -40 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -25 bis 85 °C
Explosionsgeschützt
Nein