Eriks
ABUS

ABUS Zahlenschloß 180IB/50HB63

  • ERIKS:23858789
  • Hersteller:32117
Image 1
Schlossgehäuse aus geschmiedetem Messing.
Erhöhter Bügel aus Edelstahl.
Innenteile aus korrosionsbeständigem Material.
Code mit 4 Rädern einstellbar.
Sehr hoher Manipulationsschutz.
Zur Liste hinzufügen

34,16 €/ Stückexkl. MwSt

39,97 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
53 mm
Durchmesser Bügel
8 mm
Bügelbreite
25 mm
Bügelhöhe
63 mm
Hoher Bügel
Ja