Eriks
ABUS

ABUS Zahlenschloß 160/50HB50

  • ERIKS:23858796
  • Hersteller:35838
Image 1
ABUS Marine Vorhängeschlösser für den kompletten Outdoor-Einsatz.
100% rostfrei: Perfekte Sicherheit auch bei schlechtem Wetter.
Geeignete wetterfeste Materialien wie Edelstahl oder geeignete Kunststoffbeschichtungen schützen Vorhängeschlösser im Außenbereich effektiv.
Schutz von Objekten mittlerer Größe Wert oder mit mäßigem Diebstahlrisiko
Technische Eigenschaften:
Bügel aus gehärtetem Stahl
Doppelte Verriegelung
Gehäuse und Bügel aus exklusivem Chromglanz
160/50: personalisierbarer 4-stelliger Code
Bügelhöhe C: 47mm
Zur Liste hinzufügen

35,03 €/ Stückexkl. MwSt

40,99 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
50 mm
Durchmesser Bügel
7.5 mm
Bügelbreite
29 mm
Bügelhöhe
50 mm
Hoher Bügel
Ja