Eriks
ABUS

ABUS Zahlenschloß 158/50

  • ERIKS:23858793
  • Hersteller:35011
Image 1
Unser Zahlenschloss 158 hat ein doppeltes Bügelschloss und einen individuell einstellbaren Zahlencode.
Um Wertsachen mit mittlerem Diebstahlrisiko zu sichern, ist unser Zahlenschloss 158 eine gute Lösung.
Der Schlosskasten besteht aus einem Zamak-Schlosskasten, der Bügel aus gehärtetem Stahl.
Das Schloss ist in Versionen mit drei-, vier- und fünfstelligen Codes erhältlich.
Die Halterung schließt mit einem Doppelschloss
158/50: individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
Zur Liste hinzufügen

22,80 €/ Stückexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
51 mm
Durchmesser Bügel
8 mm
Bügelbreite
26 mm
Bügelhöhe
32 mm