Eriks
ABUS

ABUS Zahlenschloß 155/30 mit EAN

  • ERIKS:23858786
  • Hersteller:30889
Image 1
Das Zahlenschloss 155 ist sehr gut geeignet, um Gegenstände und Co. vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen.
Sie suchen ein kleines, einfach transportierbares Vorhangschloss für Beruf oder Freizeit, das in jede Tasche passt? Sie möchten Ihren Spind oder Aktenschrank sicher verschließen? Das Zahlenschloss 155 könnte Ihre Wahl sein! Um kleinere Werte oder Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko vor unbefugtem Zugriff zu schützen, ist das 155-er sinnvoll. Der Stahlbügel lässt sich per dreistelligem Zahlencode entriegeln, den Sie individuell einstellen können.
155/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode
Zur Liste hinzufügen

12,00 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
34 mm
Durchmesser Bügel
5 mm
Bügelbreite
14 mm
Bügelhöhe
19 mm