Eriks
ABUS

ABUS Zahlen-Vorhangschloss 165/30 Code 3-stellig

  • ERIKS:23858760
  • Hersteller:20360
Image 1
Messing-Zahlenvorhangschloss 165

Ausführung: Massiver Messingkörper, Bügel aus Stahl. Mit individuell einstellbarer Zahlenkombination.

Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
32 mm
Durchmesser Bügel
5 mm
Bügelbreite
14 mm
Bügelhöhe
25 mm
Material
Messing