Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloss Messing Triples SB

  • ERIKS:12526860
  • Hersteller:11825 8
Image 1
Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets.

Zur Liste hinzufügen

96,72 €/ Satzexkl. MwSt

113,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
40 mm
Durchmesser Bügel
6.5 mm
Bügelhöhe
21 mm