Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloss Messing Quad-Pack SB

  • ERIKS:12526861
  • Hersteller:11826 5
Image 1
Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets.

Zur Liste hinzufügen

108,53 €/ Satzexkl. MwSt

126,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
40 mm
Durchmesser Bügel
6.5 mm
Bügelhöhe
21 mm