Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloss 90RK/50 mit 2 Schlüsseln

  • ERIKS:12251989
  • Hersteller:55292
Image 1
TITALIUM™-Vorhangschloss 90RK

Ausführung: Massiver Schlosskörper aus leichtem, sehr widerstandsfähigem TITALIUM™-Spezialaluminium mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl, doppelt kugelverriegelt für hohe Zug- und Verdrehfestigkeit. Der integrierte Bügelschutz erschwert das Ansetzen von Bolzenschneidern. Austauschbarer Präzisions-Stiftzylinder, Verriegelung nur mit Schlüssel, ein Abziehen des Schlüssels ist im geöffneten Zustand nicht möglich. Lieferung mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend.

Zur Liste hinzufügen

41,10 €/ Stückexkl. MwSt

48,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
50 mm
Durchmesser Bügel
9.5 mm
Bügelbreite
20 mm
Bügelhöhe
22.5 mm
Material
Aluminium