Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloß 85/50HB80

  • ERIKS:23858656
  • Hersteller:02417
Image 1
Messing-Vorhangschloss 85

•    Massive Ausführung
Korrosionsfreie Innenteile, mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelnd und mit erhöhtem Korrosionsschutz durch Nanotechnologie.
•    Manipulationsschutz
Mit Präzisions-Stiftzylinder und parazentrischem Schlüsselprofil.
•    2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten, unterschiedlich schließend.
Zur Liste hinzufügen

30,56 €/ Stückexkl. MwSt

35,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
50 mm
Durchmesser Bügel
8 mm
Bügelbreite
26 mm
Bügelhöhe
80 mm
Hoher Bügel
Ja