Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloß 85/50HB200

  • ERIKS:23858658
  • Hersteller:02420
Image 1
Messing-Vorhangschloss 85

•    Massive Ausführung
Korrosionsfreie Innenteile, mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelnd und mit erhöhtem Korrosionsschutz durch Nanotechnologie.
•    Manipulationsschutz
Mit Präzisions-Stiftzylinder und parazentrischem Schlüsselprofil.
•    2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten, unterschiedlich schließend.
Zur Liste hinzufügen

36,49 €/ Stückexkl. MwSt

42,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
50 mm
Durchmesser Bügel
8 mm
Bügelbreite
29 mm
Bügelhöhe
200 mm
Hoher Bügel
Ja