Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt und mit erhöhtem Korrossionsschutz durch Nano-Technologie. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schlüsseln.
Verschiedenschließend.
23,21 €/ Stückexkl. MwSt
27,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ABUS |
Schlossbreite | 40 mm |
Durchmesser Bügel | 6 mm |
Bügelbreite | 23 mm |
Bügelhöhe | 63 mm |
Hoher Bügel | Ja |