Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloß 85/40HB63 KA fkdt034 ou

  • ERIKS:23858588
  • Hersteller:43767
Image 1
Messing-Vorhangschloss 85

•    Massive Ausführung
Korrosionsfreie Innenteile, mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelnd und mit erhöhtem Korrosionsschutz durch Nanotechnologie.
•    Manipulationsschutz
Mit Präzisions-Stiftzylinder und parazentrischem Schlüsselprofil.
•    2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten, unterschiedlich schließend.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
40 mm
Durchmesser Bügel
6 mm
Bügelbreite
23 mm
Bügelhöhe
63 mm
Hoher Bügel
Ja