Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloß 85/30 KA

  • ERIKS:23858649
  • Hersteller:02373
Image 1
Messing-Vorhangschloss 85

•    Massive Ausführung
Korrosionsfreie Innenteile, mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelnd und mit erhöhtem Korrosionsschutz durch Nanotechnologie.
•    Manipulationsschutz
Mit Präzisions-Stiftzylinder und parazentrischem Schlüsselprofil.
•    2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten, unterschiedlich schließend.
Zur Liste hinzufügen

16,75 €/ Stückexkl. MwSt

19,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
30 mm
Durchmesser Bügel
5 mm
Bügelbreite
17 mm
Bügelhöhe
17 mm