Eriks
ABUS

ABUS Vorhangschloß 65/40HB63 KA405 hangslot

  • ERIKS:23858700
  • Hersteller:05321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Stückexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
40 mm
Durchmesser Bügel
6 mm
Bügelbreite
22 mm
Bügelhöhe
63 mm
Hoher Bügel
Ja