Eriks
ABUS

ABUS Hängeschloss Nautilus 180IB/50

  • ERIKS:12957931
Image 1
DAS ALLWETTERSCHLOSS MIT INDIVIDUELL VERSTELLBAREM CODE

Robust und Rostfrei. Das Marine-Zahlenschloss ABUS 180IB ist die perfekte Lösung für den Outdoor-Einsatz.

Das ABUS Zahlenschloss 180IB eignet sich hervorragend zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ein Schlosskörper aus geschmiedetem Messing und ein Bügel aus Edelstahl machen das Modell Nautilus 180IB/50 zu einem Zahlenschloss, das gegen Wind und Wetter gewappnet ist. Besonders bei starken Witterungs- und Umwelteinflüssen wie beim Einsatz in See- und Hafengebieten, oder zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz, zeigt das Schloss seine Stärken.
*Körper aus geschmiedetem Messing
*Bügel aus Edelstahl
*4-stelliger, individuell einstellbarer Code
*Innenteile aus rostfreiem Material
*Präzisions-Schließwerk mit zusätzlichem Schutz gegen Manipulation
Zur Liste hinzufügen

49,74 €/ Stückexkl. MwSt

58,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS