Eriks
ABUS

ABUS Abus Hängeschloss 85/40HB63 KA 709 E

  • ERIKS:23858659
  • Hersteller:02513
Image 1
Messing-Vorhangschloss 85

•    Massive Ausführung
Korrosionsfreie Innenteile, mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelnd und mit erhöhtem Korrosionsschutz durch Nanotechnologie.
•    Manipulationsschutz
Mit Präzisions-Stiftzylinder und parazentrischem Schlüsselprofil.
•    2 Schlüssel
Im Lieferumfang enthalten, unterschiedlich schließend.
Zur Liste hinzufügen

25,54 €/ Stückexkl. MwSt

29,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABUS
Schlossbreite
40 mm
Durchmesser Bügel
6 mm
Bügelbreite
23 mm
Bügelhöhe
63 mm
Hoher Bügel
Ja