Eriks
ABEBA

ABEBA Sicherheits-Halbschuhe S2 ESD weiß 7131033 X-Light, Größe 43

  • ERIKS:14489367
  • Hersteller:7131033 -43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schutzarten: S2 - SB + eingeschlossener Fersenbereich + antielektrostatische Eigenschaften + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich- Schutz vor Durchstichen
Merkmale: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol
ESD - ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung
Antistatisch - Antistatische Eigenschaften
Energieaufnahme im Fersenbereich - Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Resitenz des Schafts gegen Aufnahem und Durchlässigkeit von Wasser - Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils
Produkteigenschaften:
• Unisex-Schuhe
• Stahlkappe
• antibakterielles Innenfutter
• antibakterielle Einlegesohle
• DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung
• auswecheselbare Einlegesohle
Obermaterial: Glattleder
Futter-Material: Gewebe
Zehen: Stahl - stark, langlebig und schlagfest mit 200J Energie, komfortabel dank Elastomer-Veredelung, die im Knickbereich die Kanten nicht wahrnehmbar macht
Sohle: Pu
Verschlussart: Schnürsenkel
Schutzstandard: Sicherheitsschuhe
Zur Liste hinzufügen

123,27 €/ Paarexkl. MwSt

144,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABEBA