Eriks
ABEBA

ABEBA Medizinische-Halbschuhe S1 ESD 7131058 X-Light Weiß, Größe 39

  • ERIKS:14450831
  • Hersteller:7131058 -39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schutzarten: S1 - SB + eingeschlossener Fersenbereich + antielektrostatische Eigenschaften + Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Merkmale: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol
ESD fähig, Schutz vor elektrostatischer Entladung
Antistatische Eigenschaften
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
Produkteigenschaften:
• Unisex-Schuhe
• atmungsaktives Schuhwerk
• Stahlkappe
• antibakterielles Innenfutter
• antibakterielle Einlegesohle
• DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung
• auswecheselbare Einlegesohle
Obermaterial: Glattleder / Gewebe
Futter-Material: Gewebe
Futter-Material (Eigenschaften):
♦ antibakterielles Innenfutter
Zehen: Stahl - stark, langlebig und schlagfest mit 200J Energie, komfortabel dank Elastomer-Veredelung, die im Knickbereich die Kanten nicht wahrnehmbar macht
Einlegesohle: Gewebe
Einlegesohle (Eigenschaften):
♦ antibakterielle Einlegesohle
♦ DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung
♦ auswecheselbare Einlegesohle
Sohle: Pu
Verschlussart: Schnürsenkel
Zur Liste hinzufügen

129,56 €/ Paarexkl. MwSt

151,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABEBA