Eriks
ABEBA

ABEBA Halbschuh X-Light 711137 O2 schwarz, Größe: 39

  • ERIKS:14472009
  • Hersteller:711137-39
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Berufsschuhe aus Glattleder mit elastischem Rist. Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Küche.


  • Antibakterielles Innenfutter
  • Antibakterielle Einlegesohle
  • DGUV 112-191 orthopädsiche Einlagenversorgung
  • Auswechselbare Einlegesohle
  • Rutschfeste PU-Laufsohle.
  • ESD O2 - OB
  • geschlossene Ferse
  • antielektrostatische Eigenschaften
  • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
  • Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
  • SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol
  • Resistent des Schafts gegen Aufnahem und Durchlässigkeit von Wasser - Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils

EN ISO 20347:2012 O2 SRC A E WRU
Zur Liste hinzufügen

110,40 €/ Paarexkl. MwSt

129,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ABEBA