Eriks
3M

3M Wetordry™ Papierschleifbogen 734, 230 mm x 280 mm, P1000

  • ERIKS:23151026
Image 1
Die 3M™ Wetordry™ Schleifbögen 734 sind ein für den Lack- und Kunststoffbereich entwickeltes wasserfestes Schleifwerkzeug mit sehr schneidfreudigem Siliciumcarbid. Der Grobkornbereich wurde anwendungsbedingt auf eine C-Papier-Unterlage gestreut, der Feinkornbereich auf ein flexibles A-Papier. Es ist bestens geeignet für den Maschinen- oder Handschliff.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
284 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Wetordry™
Serie
Wetordry™
Körnung
1000
Länge
280 mm
Breite
230 mm
Werkstoff Grundteller
Papier
Schleifart
Nass/trocken
Gewicht des Trägermaterials
A-Gewicht