Eriks
3M

3M Wetordry™ Abrasive Sheet 401Q, 138 mm x 230 mm, 2500A, 02045

  • ERIKS:14405883
  • Hersteller:7000028117
Image 1
Das 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 401Q eignet sich optimal für Schleifanwendungen, bei denen feine Körnungen und sanftes Schleifen erforderlich sind, wie beispielsweise Nassschleifen von Karosserien oder Lack-Finishing. Wir konnten unsere robusten, wasserfesten A-Papierunterlagen mit schnell schneidenden Siliciumcarbidminerale für gleichmäßige Oberflächen kombinieren, um ein einfaches Polieren zu ermöglichen.
Verwenden Sie das 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 401Q für Schleifanwendungen, bei denen feine Körnungen und leichter Kontakt erforderlich sind, wie beispielsweise Nassschleifen von Karosserien oder Lack-Finishing. Dank einer Kombination aus robusten, wasserfesten A-Papierunterlagen mit schnell schneidendem Siliciumcarbid bieten unsere Schleifpapiere gleichmäßige Oberflächen, die sich einfacher auspolieren lassen. Siliciumcarbid ist ein besonders hartes Mineral, das extrem schnell schneidet. Seine scharfen Kanten brechen leicht ab. Somit werden neue scharfe Kanten freigelegt, die für eine professionell hochwertige Oberflächenqualität sorgen. Verwenden Sie unser Schleifpapier für den Nass- oder Trockenschliff von Lack, Füller, Gelcoatbeschichtung und Metall. Für verringerte Staubmengen und geringeres Zusetzen der Schleifkanten können Sie bei leichten Anwendungen nass schleifen.
Zur Liste hinzufügen

54,89 €/ Paketexkl. MwSt

64,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M