Eriks
3M

3M Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353R, Blau, 50 mm x 55 m

  • ERIKS:14781594
Image 1
Das 3M™ Spleißklebeband 9353 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus wasserlöslichem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.
Unser 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel repulpierbar 9353 wird für Spleißaufgaben eingesetzt, wenn die sogenannte „Break-open-force“ niedrig sein soll. Die repulpierbaren Klebstoffe bieten eine gute Scherfestigkeit für den Coldset-Zeitungsdruck ebenso wie den Heatset-Akzidenzdruck und wurden insbesondere für gute Haftung auf einer Vielzahl beschichteter Papiere entwickelt. Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert. Dieses Produkt kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

101,68 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

118,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M