Eriks
3M

3M Wartungsfreie Mehrweg-Halbmaske, FFABEK1P3 R D Filter 4279+

  • ERIKS:13571130
  • Hersteller:7100113103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Wartungsfreie, Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Halbmasken mit integrierten Filterelementen. Ein neues, verbessertes Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich und bequem zu tragen. Verpackt in einem wiederverschließbaren Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport.
Die 3M™ Wiederverwendbare Atemschutzmaske 4000+ bietet effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Ein neues Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und erleichtert so das Atmen. Die 4000+ hat eine weiche, silikonfreie Gesichtsabdichtung und schützt vor vielen gängigen Gasen, Dämpfen und Partikeln in industrieller Umgebung. Das leichte, ausgewogene Design beinhaltet ein zentral positioniertes Ausatemventil, das warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen lässt und sorgt so auch in heißen und feuchten Umgebungen für ein angenehmes Tragegefühl. Die integrierten Filter sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filter gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht. Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an. Das schlanke Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand. In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. *Der Ausatemwiderstand der 3M™ 4000+ wurde im Vergleich zur 3M™ 4000 Serie um > 30 % reduziert.
Zur Liste hinzufügen

43,86 €/ Stückexkl. MwSt

51,32 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Grösse
Eine Grösse
Schutzklasse
FFABEK1P3 R D
Filterart
Gas-, Dampf- & Partikelfilter