Eriks
3M

3M Visitor™ Überbrille, transparente Scheibe 71448-00001, 20 pro Packung

  • ERIKS:13605023
  • Hersteller:7000062913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille, die bequem über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getragen werden kann. Sie verfügt über eine leichte, transparente Polycarbonatscheibe, einen ausgeformtes Seitenschild sowie einen Augenbrauenschutz.
Die 3M™ Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille für Ihre Besucher, die über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getragen werden kann. Die Schutzbrille ist eine flexible Lösung, um Gästen in Ihrem Betrieb Schutz zu bieten, unabhängig davon, ob diese Brillenträger sind oder nicht. Sie verfügt über eine leichte, transparente Polycarbonatscheibe mit einem ausgeformten integrierten Seitenschild sowie einem Augenbrauenschutz für zusätzliche Sicherheit. Die Scheibe mit der optischen Klasse 1 stört die Sicht nur minimal und schützt Ihre Besucher in unterschiedlichen Umgebungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Beschichtung
Kratzfest
Farbe
Hell
Farbe der Rahmenspitze
Klar
Farbe Gläser
Hell
Material Rahmen
Polycarbonat