Eriks
3M

3M Virtua™ Slim Fit Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 71500-00008, 20 pro Packung

  • ERIKS:12985479
  • Hersteller:7000061922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Virtua™ Schutzbrille ist rahmenlos in Wraparound-Form für volle Abdeckung. Die geformten, flexiblen Bügel erhöhen den Tragekomfort. Der integrierte Seitenschutz bietet zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Die Scheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit. Die Brillen sind mit Scheiben in vier Ausführungen erhältlich.
Mit der 3M™ Virtua™ AF Schutzbrille erhalten Sie einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher. Unsere Schutzbrille bietet mit ihrer Wraparound-Form guten Schutz und ein breites Sichtfeld. Die geformten, flexiblen Bügel sorgen für enganliegenden und bequemen Sitz. Die hochtransparente Scheibe verfügt über eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M