Eriks
3M

3M Vinyl-Klebeband 3903i, Silber, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

  • ERIKS:14595835
  • Hersteller:7100263680
Image 1
Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist ein mit der Hand abreißbares Allzweck-Klebeband, das über einen Kautschuk-Klebstoff und ein geprägtes Vinyl-Trägermaterial verfügt. Dieses Klebeband eignet sich ideal für vielfältige Zwecke, wie z. B. provisorische Reparaturen, das Markieren, Absichern und Bündeln von Kabeln, Abdichten, Befestigen, Schützen und andere Arbeiten, einschließlich Anwendungen, die Feuchtigkeitsbeständigkeit erfordern.
Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit beim Bündeln, Abdichten und mehr Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist temperaturbeständig bis 93°C. Es ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich somit gut für die Farbcodierung zur Identifizierung und mehr. Das Band kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden. Die gesamte Klebebanddicke beträgt 0,15 mm.
Zur Liste hinzufügen

8,71 €/ Stückexkl. MwSt

10,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M