Eriks
3M

3M Vinyl Foam Tape 4508, Black, 19 mm x 33 m, 0.13 mm

  • ERIKS:12014817
Image 1
Ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.
Die 3M Scotchfoam einseitigen Schaumstoff-Klebebänder bestehen aus einem geschlossenzelligem Vinyl-Schaumstoff mit hochbelastbaren Acrylat-Klebstoff. Sie sind ideal zum Abdichten gegen Staub und Feuchtigkeit z.B. in Haushaltsgeräten, Computern und anderen elektronischen Geräten. Aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften sind Scotchfoam Schaumstoff-Klebebänder auch zum Dämpfen und Weichlagern empfindlicher Geräteteile geeignet.
Zur Liste hinzufügen

107,45 €/ Stückexkl. MwSt

125,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
4508
Serie
4508
Breite
19 mm
Länge
33 m
Farbe
Schwarz