Eriks
3M

3M VHB™ Klebeband 4947F, Schwarz, 9 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:14249372
  • Hersteller:49479
Image 1
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4947, schwarz, ist ein 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus Acrylat-Klebstoff für die verschiedensten Zwecke. Setzen Sie dieses leistungsfähige Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein. Das viskoelastische VHB Klebeband ermöglicht Flexibilität und ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben.
Mühelos pure Haftkraft Unser 3M™ VHB™ Klebeband 4947 besteht aus einem Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung und viskoelastischen Eigenschaften. Hierbei handelt es sich um ein doppelseitiges Hochleistungsklebeband mit extrem hoher Haftung auf verschiedenen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, verzinkter Stahl, Verbundstoffe, Kunststoffe, Acryl, Polycarbonat, ABS, lackiertes oder versiegeltes Holz und Beton. Dieses Klebeband bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Anpassungsfähigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich über eine Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Gerätebau, Elektronik, Bauwesen, Anzeige- und Displaylösungen sowie allgemeine Industrie. Verklebt verschiedenste Materialien schnell und fest für den dauerhaften Einsatz. Empfohlene Anwendungsgebiete: Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, Displays, Paneelbefestigungen und Versteifungselementen. Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 4941-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder Das 3M™ VHB™ Klebeband 4947 gehört zur 4941-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder. Dieses anpassungsfähige Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylatklebstoff ist beidseitig mit einem Acrylatklebstoff ausgestattet und für die verschiedensten Zwecke geeignet. Die 4941-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder zeichnet sich durch die Kombination aus Festigkeit, Anpassungsfähigkeit und Klebekraft aus. Sie zählt daher zu den leistungsfähigsten Produktfamilien. Das Klebeband haftet speziell auf Metall, Glas und anderen Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie. Darüber hinaus bietet es eine hohe Weichmacherbeständigkeit. Verwenden Sie dieses Band für das Verkleben von Versteifungselementen, Abdichten von Polycarbonat-Linsen über LCD und Fenstern zu lackierten Bedienfeldern sowie für das Montieren von PVC-Röhren und Kabelkanälen. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselementen. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Zur Liste hinzufügen

62,66 €/ Stückexkl. MwSt

73,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M