Eriks
3M

3M Versaflo™ Integrierte Kopfhaube mit Bebänderung, Klein S-133S

  • ERIKS:11884132
  • Hersteller:7000044300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Kopfhauben der S-Serie sind mit verschiedenen Bebänderungs- und Größenoptionen erhältlich.
Die 3M™ Versaflo™ Kopfhauben der S-Serie verfügen über eine integrierte Kopfbebänderung und bieten eine vollständige Abdeckung von Kopf und Gesicht sowie einen begrenzten Augen- und Gesichtsschutz. Unsere Kopfhauben sind eine kostengünstige Lösung und können mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz- und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Die 3M™ Versaflo™ Kopfhauben der S-Serie verfügen über eine integrierte Kopfbebänderung und bieten eine vollständige Abdeckung von Kopf und Gesicht sowie einen begrenzten Augen- und Gesichtsschutz. Unsere Kopfhauben sind eine kostengünstige Lösung und können mit bestimmten 3M™ Gebläseatemschutz- und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

55,93 €/ Stückexkl. MwSt

65,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
S
Typ
Headtop
Zubehör
Nein
Ersatzteil
Nein
Universalgröße
Nein
Wegwerfausführung
Nein