Eriks
3M

3M Versaflo™ Gesichtsabdichtung, Standard, M-935

  • ERIKS:12570024
  • Hersteller:7100064141
Image 1
Bei der 3M™ Versaflo™ Standard-Gesichtsabdichtung M-935 handelt es sich um eine weiße Ersatzgesichtsabdichtung, die für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-100, M-200 und M-300 vorgesehen ist.
Die 3M™ Versaflo™ Standard-Gesichtsabdichtung M-935 ist als Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-100, M-200 und M-300 konzipiert. Die Gesichtsabdichtung lässt sich leicht austauschen und ist CE-zertifiziert.
Die 3M™ Versaflo™ Standard-Gesichtsabdichtung M-935 ist als Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-100, M-200 und M-300 konzipiert. Die Gesichtsabdichtung lässt sich leicht austauschen und ist CE-zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

23,76 €/ Stückexkl. MwSt

27,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M