Eriks
3M

3M Versaflo™ Funkensperre, TR-662

  • ERIKS:12936427
  • Hersteller:7100035845
Image 1
Die Funkensperre kann mit allen TR-600 Filtern verwendet werden. Sie schützt den Filter vor Schäden durch Funken und anderen heißen Partikeln und muss immer verwendet werden, wenn Funken oder heiße Luftpartikel am Arbeitsplatz vorhanden sind. Die TR-662 Funkensperre ist außerdem ein Vorfilter, der viele der größeren Partikel einfängt, die ansonsten in den Hauptfilter gelangen und ihn verstopfen würden.
Zur Liste hinzufügen

12,97 €/ Stückexkl. MwSt

15,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Versaflo
Typ
Spark Arrestor
Art des Zubehörs
Funkenschutz
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja