Eriks
3M

3M Versaflo Filterdeckel TR-6300FC für TR-6310E Filter

  • ERIKS:14259853
  • Hersteller:7100021336
Image 1
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6310E Filter
3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6310E vor materiellen Schäden zu schützen
Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet
Der TR-6300FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden
Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden
Zur Liste hinzufügen

19,84 €/ Stückexkl. MwSt

23,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M