Eriks
3M

3M Versaflo™ Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838 Für die Batterie des Versaflo™ Gebläseatemschutzsystem TR-800

  • ERIKS:14259944
Image 1
Zubehörteil des Gebläseatemschutzsystems TR-800 zum Anschrauben der Batterie (TR-830) an die eigensichere Gebläseeinheit (TR-802E). Die mechanische Befestigung der Batterie verhindert, dass sie sich während der Nutzung unbeabsichtigt löst, und reduziert das Risiko von Funkenbildung gemäß EN 60079-11.
Zubehörteil für das einfache und sichere Anschrauben der Batterie des Typs TR-830 an die Gebläseeinheit TR-802E. Die mechanische Befestigung der eigensicheren Batterie verhindert das unbeabsichtigte Lösen der Batterie und damit das Risiko von Funkenbildung während der Nutzung gemäß EN 60079-11. Das Batterie-Befestigungswerkzeug ist ATEX-zertifiziert und zugelassen gemäß CE und NIOSH.
Zur Liste hinzufügen

21,86 €/ Stückexkl. MwSt

25,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M