Eriks
3M

3M Urethan-Klebstoff für Frontscheiben, 310 ml, kartouche, 08603

  • ERIKS:23580871
Image 1
Mit dem 3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben verkleben Sie Front-, Seiten- und Heckscheiben. Unser Urethan-Frontscheibenklebstoff (verschiedene Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoffe) härtet rasch aus, sodass das Fahrzeug schnell wieder bewegt werden kann.
Urethan-Klebstoffe für Frontscheiben härten rasch aus, sodass das Fahrzeug schnell wieder bewegt werden kann. Der Klebstoff lässt sich mit den 3M™ Applikatoren mühelos extrudieren und ist in verschiedenen Beutel- und Kartuschengrößen erhältlich. Auch mehrere Farben stehen zur Auswahl.
Zur Liste hinzufügen

14,74 €/ Stückexkl. MwSt

17,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
8603
Typ
8603