Eriks
3M

3M UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423, Transparent, 51 mm x 16.5 m, 0.3 mm

  • ERIKS:12014895
Image 1
Das Gleitklebeband 5423 wird zur Verringerung des Reibungswiderstands für besseren und schnelleren Durchlauf sowie zur Verhinderung von Abrieb eingesetzt. Es dient überall dort als Schutz, wo Teile aufeinender reiben und dadurch Funktionsfähigkeit und Aussehen leiden können.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebebänder (Ultra-high-molecular-weight) haben aufgrund ihres niedrigen Reibungskoeffizienten eine hoch gleitfähige Oberfläche. Dazu kommt eine hervorragende Abriebsfestigkeit. Die optimale Kombination dieser Eigenschaften machen die besondere Eignung dieser Klebebänder als Gleitband aus. Diese Bänder sind außerdem selbstschmierend, beständig gegen Feuchtigkeit und viele chemischen Mittel. Sie sind abweisend gegenüber den meisten trockenen oder pastenförmigen Stoffen und haben eine gute Stich- und Schlagfestigkeit. Die 3M Gleitbänder unterscheiden sich durch unterschiedliche Dicken und verschiedene Klebstoffausführungen.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebebänder (Ultra-high-molecular-weight) haben aufgrund ihres niedrigen Reibungskoeffizienten eine hoch gleitfähige Oberfläche. Dazu kommt eine hervorragende Abriebsfestigkeit. Die optimale Kombination dieser Eigenschaften machen die besondere Eignung dieser Klebebänder als Gleitband aus. Diese Bänder sind außerdem selbstschmierend, beständig gegen Feuchtigkeit und viele chemischen Mittel. Sie sind abweisend gegenüber den meisten trockenen oder pastenförmigen Stoffen und haben eine gute Stich- und Schlagfestigkeit. Die 3M Gleitbänder unterscheiden sich durch unterschiedliche Dicken und verschiedene Klebstoffausführungen.
Zur Liste hinzufügen

245,48 €/ Stückexkl. MwSt

287,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
5423
Serie
5423
Breite
50 mm
Länge
16.5 m
Farbe
Transparent