Eriks
3M

3M UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421, Transparent, 51 mm x 16.5 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23580067
  • Hersteller:7000050076
Image 1
3M™ UHMW PE-Klebeband 5421 schützt Oberflächen vor Abrieb. Das 0,17 mm dicke Klebeband bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit, sodass es sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Es erzeugt eine „gleitende” Oberfläche, die einen Kontakt ohne Abrieb ermöglicht. Das Produkt ist eine dünnere Variante des 3M™ UHMW-PE-Klebebands 5423.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421 wird vielfach in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet, um durch Vibration verursachte Quietsch- und Klappergeräusche oder den Verschleiß von Metall und Kunststoffen zu verringern. Das UHMW-PE-Klebeband (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht) ist chemikalienbeständig und abriebfest und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Das Klebeband ist mit einem Schutzpapier ausgestattet, sodass es sich zu Stanzteilen verarbeiten lässt. Es eignet sich ideal für Führungsrollen und Walzen, um deren Oberflächenreibung zu verbessern. Dieses mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klebeband wird vorwiegend in der Raumfahrt-, Automobil- und Druckbranche sowie für die Wartung und Instandhaltung verwendet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Führungsschienen von Förderbändern und Rampen • Schutzbelag für Lackierkabinen • Schutzbelag für Tanks und Behälter • Gleitschienen von Schubladen und Schränken • Schutz von Aluminiumblechen in Kaltziehpressen Die Wissenschaft hinter den 3M Klebebändern Die Effektivität dieses Klebebands liegt in dem Polyethylen-Trägermaterial mit seinem extrem hohen Molekulargewicht (UHMW-PE) begründet. UHMW-PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, der über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften verfügt, wie außergewöhnliche Härte und geringe Oberflächenenergie. Das extrem hohe Molekulargewicht dieses Klebebands verringert die Reibung deutlich und stellt eine effektive Lösung für Anwendungen dar, die Antihaft-Eigenschaften und schnelles Ablösen erfordern. Die Abriebfestigkeit von UHMW-PE ist höher als die von PTFE und nimmt mit steigendem Molekulargewicht zu. Die außergewöhnliche Haltbarkeit und Vielseitigkeit von UHMW-PE wird von Designern und Ingenieuren weltweit in vielen Branchen genutzt. UHMW-PE-basierte Produkte bieten vielseitige Eigenschaften. Zu diesen zählen u. a. eine hohe Abriebfestigkeit, ein geringer Reibungskoeffizient sowie eine sehr hohe Stoßfestigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Der geringe Reibungskoeffizient wird nur von PTFE übertroffen. Das UHMW-PE-Klebeband verfügt jedoch über eine höhere Abriebfestigkeit.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421 wird vielfach in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet, um durch Vibration verursachte Quietsch- und Klappergeräusche oder den Verschleiß von Metall und Kunststoffen zu verringern. Das UHMW-PE-Klebeband (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht) ist chemikalienbeständig und abriebfest und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Das Klebeband ist mit einem Schutzpapier ausgestattet, sodass es sich zu Stanzteilen verarbeiten lässt. Es eignet sich ideal für Führungsrollen und Walzen, um deren Oberflächenreibung zu verbessern. Dieses mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klebeband wird vorwiegend in der Raumfahrt-, Automobil- und Druckbranche sowie für die Wartung und Instandhaltung verwendet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Führungsschienen von Förderbändern und Rampen • Schutzbelag für Lackierkabinen • Schutzbelag für Tanks und Behälter • Gleitschienen von Schubladen und Schränken • Schutz von Aluminiumblechen in Kaltziehpressen Die Wissenschaft hinter den 3M Klebebändern Die Effektivität dieses Klebebands liegt in dem Polyethylen-Trägermaterial mit seinem extrem hohen Molekulargewicht (UHMW-PE) begründet. UHMW-PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, der über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften verfügt, wie außergewöhnliche Härte und geringe Oberflächenenergie. Das extrem hohe Molekulargewicht dieses Klebebands verringert die Reibung deutlich und stellt eine effektive Lösung für Anwendungen dar, die Antihaft-Eigenschaften und schnelles Ablösen erfordern. Die Abriebfestigkeit von UHMW-PE ist höher als die von PTFE und nimmt mit steigendem Molekulargewicht zu. Die außergewöhnliche Haltbarkeit und Vielseitigkeit von UHMW-PE wird von Designern und Ingenieuren weltweit in vielen Branchen genutzt. UHMW-PE-basierte Produkte bieten vielseitige Eigenschaften. Zu diesen zählen u. a. eine hohe Abriebfestigkeit, ein geringer Reibungskoeffizient sowie eine sehr hohe Stoßfestigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Der geringe Reibungskoeffizient wird nur von PTFE übertroffen. Das UHMW-PE-Klebeband verfügt jedoch über eine höhere Abriebfestigkeit.
Zur Liste hinzufügen

195,52 €/ Stückexkl. MwSt

228,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M