Eriks
3M

3M Tuyau de service standard 308-00-72P de 10 m

  • ERIKS:23581224
  • Hersteller:7000044242
Image 1
Der 3M™ Druckluftzuführungsschlauch ist ein Luftzuführungsschlauch, der Atemluft von einer Quelle sauberer Luft wie einem Kompressor, einer Pumpe oder einer Atemluftflasche liefert.
Die Schläuche sind in verschiedenen Längen erhältlich und garantieren eine qualitativ hochwertige Verbindung zu allen 3M™ Komponenten. Kopfteile oder Gesichtsmasken, Luftschlauch, Druckluftregler und Druckluftzufuhrschlauch sind notwendige Bestandteile eines CE-geprüften Systems.
Zur Liste hinzufügen

480,98 €/ Stückexkl. MwSt

562,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M