Eriks
3M

3M Tuyau de service standard 308-00-31P de 30 m

  • ERIKS:23581222
  • Hersteller:7000042677
Image 1
Der 3M™ Druckluftzuführungsschlauch ist ein Luftzuführungsschlauch, der Atemluft von einer Quelle sauberer Luft wie einem Kompressor, einer Pumpe oder einer Atemluftflasche liefert.
Die Schläuche sind in verschiedenen Längen erhältlich und garantieren eine qualitativ hochwertige Verbindung zu allen 3M™ Komponenten. Kopfteile oder Gesichtsmasken, Luftschlauch, Druckluftregler und Druckluftzufuhrschlauch sind notwendige Bestandteile eines CE-geprüften Systems.
Zur Liste hinzufügen

382,43 €/ Stückexkl. MwSt

447,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
3080031P
Ausführung
Schlauch