Eriks
3M

3M Trennscheibe Cubitron II gerade 125x1,6mm

  • ERIKS:14055719
  • Hersteller:65455
Image 1
Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung

Cubitron™ II
Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Reduzierung des Kraftaufwands um bis zu 70 % bei gleichem Abtrag gegenüber vergleichbaren Trennscheiben. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen, die Stärke 1,6 für universelle Trennaufgaben.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M