Eriks
3M

3M Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 330 mm x 55 m, 0.13 mm

  • ERIKS:23579981
  • Hersteller:7100021262
Image 1
Das 3M™ Transfer-Klebeband 468MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
Der 3M™ Hochleistungs Acrylat Klebstoff 200MP wird bevorzugt für grafische Anwendungen sowie im industriellen Bereich eingesetzt. Bei der Verwendungen auf Kunststoffen ermöglicht dieser Klebstoff ein anfängliches Repositionieren der Klebung. Auch nach der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sorgt dieser Klebstoff für sichere Verbindungen. Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und hervorragende Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden.
Zur Liste hinzufügen

312,50 €/ Stückexkl. MwSt

365,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M