Ausführung: Polypropylen-Folie mit unterschiedlich stark haftenden Klebstoffen. Eine Seite ist mit Hotmelt-Kunststoff beschichtet, die andere mit einer Acryl-Dispersion.
Anwendung: Besonders geeignet für den Messebau. Die geklebten Teppiche lassen sich problemlos und rückstandsfrei von Beton-, Turnhallenböden und vielen anderen Untergründen wieder entfernen.
21,39 €/ Rolle(n)exkl. MwSt
25,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | 3M |
Serie | 9195 |
Serie | 9195 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.26 mm |
Klebstoff | Acrylatdispersion |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 70 °C |
Farbe | Beige |