Eriks
3M

3M Tartan-Klebeband 8954 19mmx50m transparent

  • ERIKS:12532783
  • Hersteller:8398422740
Image 1
3M™ Tartan™ Klebeband 8954

•    Produktbeschreibung
Extra robustes Filamentklebeband.
Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft.
•    Temperaturbeständig
Ideal zur Sicherung von Packstücken während Transport und Lagerung.
Zum Einsatz bei der Plattensicherung, zum Bündeln leichterer Produkte.
Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen.
Geeignet für Gefahrguttransportverpackungen.
•    Farbe: transparent

Zur Liste hinzufügen

5,60 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

6,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Tartan™ 8954
Typ
8954
Typ
8954
Serie
Tartan™ 8954
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.125 mm
Material
BOPP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz, synthetisch
Farbe
Transparent