Eriks
3M

3M Tampon d’interface souple Hookit™, 150 mm x 10 mm, multi-trous, 50544

  • ERIKS:12532210
  • Hersteller:7000032160
Image 1
Mit dem 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft maximieren Sie beim Schleifen von Fahrzeugteilen Schwingungsdämpfung und Verformbarkeit. Legen Sie das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stützteller, um einen schnellen Austausch zu ermöglichen.
Verwenden Sie für glattere und hochwertigere Finish-Ergebnisse das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft. Werden die 3M™ Hookit™ Interface Pads Soft zwischen unseren Hookit™ Stütztellern und Hookit™ Schleifscheiben eingesetzt, sorgen sie für zusätzliche Abfederung und Verformbarkeit bei Schleifverfahren, bei denen auf ungleichmäßigen Oberflächen höchste Präzision gefragt ist. Zudem werden häufig bei der Verwendung von Exzenterschleifern auftretende Vibrationen gedämpft, was sich ebenfalls auf die Qualität der Oberflächenbearbeitung auswirkt.
Zur Liste hinzufügen

13,93 €/ Stückexkl. MwSt

16,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M