Eriks
3M

3M Survisière 3M™ Versaflo™, or, teinte infrarouge 5, M-967

  • ERIKS:13701055
  • Hersteller:7100099909
Image 1
Das 3M™ Versaflo™ goldbeschichtete Visier M-967, IR-/UV-Schutzstufe 5 dient zum Schutz gegen UV- und IR-Strahlung sowie Metallfunken und -spritzer.
Das 3M™ Versaflo™ goldbeschichtete Visier M-967, IR-/UV-Schutzstufe 5 bietet Schutz gegen UV- und IR-Strahlung. Das Visier hat eine Größe von 500 mm x 250 mm und schützt sowohl vor UV- als auch vor IR-Strahlen. Wird mit dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 verwendet.
Zur Liste hinzufügen

176,17 €/ Stückexkl. MwSt

206,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M