Eriks
3M

3M Stützteller für Fiberscheiben, gerippt, schwarz, 115 mm

  • ERIKS:23579411
Image 1
Dieser 3M™ Stützteller dient zur Aufnahmen von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DB - SL-DB mit Fiberunterlage. Das einzigartige Rippendesign erhöht die Standzeit durch einen kühlen Schliff.
Speziell für die 3M Cubitron-Hochleistungsfiberscheiben entwickeltes Sortiment von Stütztellern. Alle Teller haben ein einzigartiges Rippendesign, wodurch die Standzeit der Fiberscheiben durch kühleren Schliff wesentlich erhöht wird. Aufnahme von Scotch-Brite SC-DB und SL-DB Vliesscheiben mit Fiberunterlage.
Zur Liste hinzufügen

19,56 €/ Stückexkl. MwSt

22,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M