Eriks
3M

3M Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere FoamFast 74, Orange, 500 ml

  • ERIKS:23580474
  • Hersteller:7000116772
Image 1
3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 ist ein schnell trocknendes Produkt, das besonders für das Kleben von Schaumstoffen entwickelt wurde. Kurze Ablüftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Foam Fast 74 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.
3M™ Foam Fast 74 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Poröse Werkstoffe saugen Foam Fast 74 aufgrund des hohen Festkörpergehalts nur langsam auf – so bleibt ausreichend Zeit für die exakte Positionierung der Fügeteile. Das Produkt ermöglicht dauerhaft weiche und flexible Klebnähte – insbesondere bei Schaumstoffverbindungen. Einfach in der Handhabung, überzeugt Foam Fast 74 mit kurzer Ablüftzeit und Klebspanne in vielen Applikationen. 3M™ Foam Fast 74 ist zum Auftrag auf größere Flächen auch als Zylinder Sprühklebstoff erhältlich. Mögliche Anwendungen Polsterarbeiten Kaschierung von Schaumstoffen Befestigung von Schaumstoffen auf Holz und anderen Materialien Kleben in Handwerk und Industrie Installation von Akustikplatten für Schaumstoffe und Textilien geeignet 3M™ Foam Fast 74 eignet sich zum Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschäume) miteinander und zu anderen Werkstoffen wie Metallen, Holz, Filz, Gewebe, Kork, Pappe und diversen Kunststoffen. Das Produkt kann in vielfältigen Anwendungen in klein- und großvolumigen Projekten eingesetzt werden. 3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 ist CARB-konform und LEED-zertifiziert. Kleben auf Knopfdruck Bei der Entwicklung des 3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 wurde ein Fokus auf hohe Leistungsfähigkeit beim schnellen Kleben von flexiblen PU- und Latexschäumen miteinander oder mit anderen Werkstoffen gesetzt. Klebstoffe in der Aerosoldose werden ohne zusätzliche Hilfen aufgetragen – das spart Zeit und reduziert Kosten.
3M™ Foam Fast 74 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Poröse Werkstoffe saugen Foam Fast 74 aufgrund des hohen Festkörpergehalts nur langsam auf – so bleibt ausreichend Zeit für die exakte Positionierung der Fügeteile. Das Produkt ermöglicht dauerhaft weiche und flexible Klebnähte – insbesondere bei Schaumstoffverbindungen. Einfach in der Handhabung, überzeugt Foam Fast 74 mit kurzer Ablüftzeit und Klebspanne in vielen Applikationen. 3M™ Foam Fast 74 ist zum Auftrag auf größere Flächen auch als Zylinder Sprühklebstoff erhältlich. Mögliche Anwendungen Polsterarbeiten Kaschierung von Schaumstoffen Befestigung von Schaumstoffen auf Holz und anderen Materialien Kleben in Handwerk und Industrie Installation von Akustikplatten für Schaumstoffe und Textilien geeignet 3M™ Foam Fast 74 eignet sich zum Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschäume) miteinander und zu anderen Werkstoffen wie Metallen, Holz, Filz, Gewebe, Kork, Pappe und diversen Kunststoffen. Das Produkt kann in vielfältigen Anwendungen in klein- und großvolumigen Projekten eingesetzt werden. 3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 ist CARB-konform und LEED-zertifiziert. Kleben auf Knopfdruck Bei der Entwicklung des 3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 wurde ein Fokus auf hohe Leistungsfähigkeit beim schnellen Kleben von flexiblen PU- und Latexschäumen miteinander oder mit anderen Werkstoffen gesetzt. Klebstoffe in der Aerosoldose werden ohne zusätzliche Hilfen aufgetragen – das spart Zeit und reduziert Kosten.
Zur Liste hinzufügen

23,59 €/ Stückexkl. MwSt

27,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
74
Typ
74
Inhalt
500 ml